Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW44005 Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW44005 Elektrische Anschlussbox
Gewiss GW44005 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14657651
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW44005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Anzahl der Befestigungsbohrungen
6
Produktfarbe
Grau
Durchmesser Montageloch
29 mm
Schraubsorte
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Anzahl von Schrauben
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.