Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW44006 Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW44006 Elektrische Anschlussbox
Gewiss GW44006 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14657652
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW44006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Anzahl der Befestigungsbohrungen
10
Produktfarbe
Grau
Durchmesser Montageloch
29 mm
Schraubsorte
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Anzahl von Schrauben
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.