Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW44008 Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW44008 Elektrische Anschlussbox
Gewiss GW44008 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14657654
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW44008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
190 mm
Merkmale
Anzahl der Befestigungsbohrungen
12
Produktfarbe
Grau
Durchmesser Montageloch
37 mm
Schraubsorte
Gelenkig abdichtbar
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Anzahl von Schrauben
4
Weitere Suchbegriffe: abox ip55, abox, gewiss abzweigdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.