Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW44205 Elektrische Anschlussbox Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW44205 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Gewiss GW44205 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14657685
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW44205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Durchmesser Montageloch
29 mm
Schraubsorte
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Anzahl von Schrauben
4
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip 56, abox, gewiss abzweigdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.