Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW44206 Elektrische Anschlussbox Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW44206 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Gewiss GW44206 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14657686
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW44206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Durchmesser Montageloch
29 mm
Schraubsorte
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Anzahl von Schrauben
4
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip 56, abox, gewiss abzweigdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.