Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW44218 Elektrische Anschlussbox Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW44218 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Gewiss GW44218 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14657696
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW44218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
190 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Durchmesser Montageloch
37 mm
Schraubsorte
Gelenkig abdichtbar
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Anzahl von Schrauben
4
Weitere Suchbegriffe: abox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.