Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW44417 Elektrische Anschlussbox Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW44417 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Gewiss GW44417 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14657729
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW44417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Durchmesser Montageloch
37 mm
Schraubsorte
Gelenkig abdichtbar
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Anzahl von Schrauben
4
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip 56, abox, gewiss abzweigdose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.