Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW48006 Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW48006 Elektrische Anschlussbox
Gewiss GW48006 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14658363
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW48006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
152 mm
Merkmale
Anzahl der Befestigungsbohrungen
2
Produktfarbe
Weiß
Anzahl von Schrauben
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.