Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW48211 Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW48211 Elektrische Anschlussbox
Gewiss GW48211 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14658396
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW48211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
260 mm
Merkmale
Anzahl der Befestigungsbohrungen
5
Produktfarbe
Orange, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.