Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW62275 Steckdose Violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewiss GW62275 Steckdose Violett
Gewiss GW62275 Steckdose Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14659823
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW62275
EAN/GTIN:
     8011564008342
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Violett
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
CE, ENEC
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
75 mm
Energie
Nennspannung
24 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,63*
€ 257,7897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,32*
€ 253,8508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,49*
€ 239,7731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,92*
€ 234,3348
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,67*
€ 204,2873
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.