Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW62404 Steckdose Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW62404 Steckdose Blau
Gewiss GW62404 Steckdose Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14659837
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW62404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
CE, ENEC
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Merkmale
Anzahl der Pole
2P+T
Referenz
6 h
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.