Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW90270 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW90270 Stromunterbrecher 3
Gewiss GW90270 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14664591
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW90270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230-400 V
Nominale Stromabgabe
32 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
2
Merkmale
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, NF
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.