Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW90271 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW90271 Stromunterbrecher 3
Gewiss GW90271 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14664592
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW90271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 3 polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230-400 V
Nominale Stromabgabe
13 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
2
Merkmale
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, NF
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter typ c
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.