Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW90287 Stromunterbrecher 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW90287 Stromunterbrecher 4
Gewiss GW90287 Stromunterbrecher 4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14664595
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW90287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 4polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230-400 V
Nominale Stromabgabe
16 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
2
Merkmale
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, NF
Weitere Suchbegriffe: gewiss leitungsschutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.