Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW90288 Stromunterbrecher 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW90288 Stromunterbrecher 4
Gewiss GW90288 Stromunterbrecher 4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14664596
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW90288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230-400 V
Nominale Stromabgabe
20 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
2
Merkmale
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, NF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.