Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW90329 Stromunterbrecher 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW90329 Stromunterbrecher 1
Gewiss GW90329 Stromunterbrecher 1
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14664604
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW90329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nominale Stromabgabe
20 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
1
Merkmale
Schaltleistung
7500 A
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, NF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.