Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW90345 Stromunterbrecher 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW90345 Stromunterbrecher 2
Gewiss GW90345 Stromunterbrecher 2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14664607
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW90345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nominale Stromabgabe
6 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
1
Merkmale
Schaltleistung
7500 A
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.