Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW90450 Stromunterbrecher 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW90450 Stromunterbrecher 2
Gewiss GW90450 Stromunterbrecher 2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14664626
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW90450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nominale Stromabgabe
32 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
1
Merkmale
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, NF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.