Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW93348 Stromunterbrecher 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW93348 Stromunterbrecher 4
Gewiss GW93348 Stromunterbrecher 4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14665048
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW93348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 4polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106.8 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
94 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230-400 V
Nominale Stromabgabe
100 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
6
Merkmale
Schaltleistung
20000 A
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Blau, Weiß
Weitere Suchbegriffe: gewiss leitungsschutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,08*
€ 584,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,82*
€ 580,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,65*
€ 552,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,84*
€ 532,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,79*
€ 481,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.