Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW93377 Stromunterbrecher 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW93377 Stromunterbrecher 2
Gewiss GW93377 Stromunterbrecher 2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14665054
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW93377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 2 polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.4 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
94 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230-400 V
Nominale Stromabgabe
80 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
3
Merkmale
Schaltleistung
20000 A
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Blau, Weiß
Weitere Suchbegriffe: gewiss leitungsschutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,79*
€ 230,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.