Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW93387 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW93387 Stromunterbrecher 3
Gewiss GW93387 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14665057
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW93387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 3 polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.1 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
94 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230-400 V
Nominale Stromabgabe
80 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
4,5
Merkmale
Schaltleistung
20000 A
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Blau
Weitere Suchbegriffe: gewiss leitungsschutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,92*
€ 345,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,11*
€ 341,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,12*
€ 328,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,76*
€ 317,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,44*
€ 283,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.