Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW94514 Stromunterbrecher 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW94514 Stromunterbrecher 2
Gewiss GW94514 Stromunterbrecher 2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14665321
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW94514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
92 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230-400 V
Nominale Stromabgabe
63 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
2
Merkmale
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Blau, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.