Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW94523 Stromunterbrecher 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW94523 Stromunterbrecher 4
Gewiss GW94523 Stromunterbrecher 4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14665323
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW94523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.5 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
92 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230-400 V
Nominale Stromabgabe
25 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
3,5
Merkmale
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Blau, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.