Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW94543 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW94543 Stromunterbrecher 3
Gewiss GW94543 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14665329
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW94543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.5 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
92 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230-400 V
Nominale Stromabgabe
25 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
3,5
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Blau, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.