Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW96434 Spannungswechsler 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW96434 Spannungswechsler 24 V
Gewiss GW96434 Spannungswechsler 24 V
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14665780
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW96434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
24 V
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Nennleistung
40(12V)/27(8V)/13(4V) VA
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.