Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss NP40044 Kabelrinnensystem 2 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewiss NP40044 Kabelrinnensystem 2 m
Gewiss NP40044 Kabelrinnensystem 2 m
Artikel-Nr.:
     3517I-20765880
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP40044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Lateraler Abschnitt
150 mm²
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Breite
15 mm
Höhe
15 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
55
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,23964*
€ 1,23964*
55
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,27692*
€ 1,27692*
2 Tage
41
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,92*
4 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 131,77*
€ 163,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Packungen
€ 1,23964*
€ 1,47517
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (€ 0,61982* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Packungen
Mindestbestellmenge: 55 Packungen ( entspricht € 68,1802* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.