Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss NP44002 Kabelrinnensystem 2 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Gewiss NP44002 Kabelrinnensystem 2 m
Gewiss NP44002 Kabelrinnensystem 2 m
Artikel-Nr.:
     1039H-9019270843
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP44002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Lateraler Abschnitt
360 mm²
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Breite
25 mm
Höhe
25 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
82
42
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,908*
€ 5,75*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 63,74004*
€ 82,51026*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Meter
€ 5,75*
€ 6,84
pro Meter
ab 84 Meter
€ 4,909*
€ 5,842
pro Meter
ab 126 Meter
€ 4,302*
€ 5,119
pro Meter
ab 210 Meter
€ 3,57*
€ 4,248
pro Meter
ab 420 Meter
€ 2,908*
€ 3,461
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Meter
Mindestbestellmenge: 42 Meter ( entspricht € 241,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.