Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss NP50002 Kabelrinnensystem 2000 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewiss NP50002 Kabelrinnensystem 2000 m
Gewiss NP50002 Kabelrinnensystem 2000 m
Artikel-Nr.:
     721-01313477
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP50002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Lateraler Abschnitt
4780 mm²
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2000 m
Breite
100 mm
Höhe
60 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 94,67004*
€ 119,59008*
4 Tage
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 158,65*
€ 195,50*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,59008*
€ 142,3122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,37*
€ 142,0503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,00*
€ 135,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,07*
€ 134,5533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,67004*
€ 112,65735
pro Packung
1 Packung enthält 12 Meter (ab € 7,88917* pro Meter)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.