Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Kabelkanal-Zubehör
>
Endstück (Kabelkanal)
>
Artikel
Gewiss NP50243 Kabelkanal-Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-14668054
Hersteller:
Gewiss
Herst.-Nr.:
NP50243
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
60 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Kabelkanal-Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,741*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,731*
€ 4,43989
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,661*
€ 4,35659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,481*
€ 4,14239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,361*
€ 3,99959
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,291*
€ 3,91629
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,741*
€ 3,26179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen