Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Drucker & Scanner
>
Drucker- & Scannerzubehör
>
Drucker-/Scanner-Ersatzteile
>
Artikel
Epson BA-T500IIU für M-T500II-Serie, 24 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-14738954
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C42D850280
EAN/GTIN:
8715946479330
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.07 g
Merkmale
Typ
USB-Schnittstelle
Gerätekompatibilität
POS-Drucker
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>M-T543IIAP - M-T543IIAF - M-T542IIAF - M-T540II Series - M-T532IIAP - M-T532IIAF - M-T530II Series - M-T522IIAP - M-T522IIAF - M-T520II Series</li></ul>
Ursprungsland
Japan
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker- & Scannerzubehör
>
Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson M-T522IIAF: 60mm, 24V, Full Auto Cutter, BM sensor
Epson
C41D419000
ab € 92,69*
Zubehör
Epson M-T532IIAF: 80mm, 24V, Full Auto Cutter, mark sensor: Back/right
Epson
C41D401000
ab € 100,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen