Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longshine LCS-K702D Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longshine LCS-K702D Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Longshine LCS-K702D Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14775674
Hersteller:
     Longshine Technologie
Herst.-Nr.:
     LCS-K702D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Plug
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Audio-Anschlüsse
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, longshine kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.