Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longshine LCS-K704D Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longshine LCS-K704D Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Longshine LCS-K704D Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14775675
Hersteller:
     Longshine Technologie
Herst.-Nr.:
     LCS-K704D
EAN/GTIN:
     4014619380817
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Scanning interval
20 s
Plug
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Audio-Anschlüsse
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: 4 port kvm, kvm, longshine kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.