Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Premium airfreshener aerosol floral Luftpflege Drinnen 75 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Premium airfreshener aerosol floral Luftpflege Drinnen 75 ml
Tork Premium airfreshener aerosol floral Luftpflege Drinnen 75 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14807084
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     236052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
Raumduft
Raumparfüm
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
75 ml
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
972000
ab € 111,03*
Zubehör
Tork
562000
ab € 76,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.