Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p VC 83 U/20 SCART-Kabel 20 m SCART (21-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p VC 83 U/20 SCART-Kabel 20 m SCART (21-pin) Schwarz
e+p VC 83 U/20 SCART-Kabel 20 m SCART (21-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14851672
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     VC 83 U/20
EAN/GTIN:
     4005298024628
Suchbegriffe:
SCART Kabel
scart kabel 20m
scart kabel
mit angespritzten Steckern, Farbe: schwarz
Durch das komplett vergossene Gehäuse wird ein Übersprechen der einzelnen Signale verhindert und eine bestmögliche Zugentlastung erreicht. Kabel mit selektiv geschirmten Leitungen und HF-Kabel für Bildsignal, Stecker 21polig bestückt und beschaltet. Dieses Kabel enthält alle Verbindungen nach EN 50 049.
21pol Scart-Stecker + 21pol Scart-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
SCART (21-pin)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.