| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-14926239 Herst.-Nr.: VC 83 U/5 EAN/GTIN: 4005298003845 |
| |
|
| | |
| - mit angespritzten Steckern, Farbe: schwarz - Durch das komplett vergossene Gehäuse wird ein Übersprechen der einzelnen Signale verhindert und eine - bestmögliche Zugentlastung erreicht. Kabel mit selektiv geschirmten Leitungen und HF-Kabel für Bildsignal, - Stecker 21polig bestückt und beschaltet. Dieses Kabel enthält alle Verbindungen nach EN 50 049. - 21pol Scart-Stecker + 21pol Scart-Stecker
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | SCART (21-pin) | | Anschluss 2 | SCART (21-pin) | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |
|
| | |
| | | |
| |