Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-TRAY1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-TRAY1 Rack Zubehör
Allied Telesis AT-TRAY1 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-149432
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-TRAY1
EAN/GTIN:
     767035154763
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Rack Zubehör
allied telesis medienkonverter
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
44 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Sonstige Funktionen
Rack-Einbau
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allied Telesis
AT-PWR4
ab € 185,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.