Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 835XTQ-R982B Rack Schwarz 980 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 835XTQ-R982B Rack Schwarz 980 W
Supermicro 835XTQ-R982B Rack Schwarz 980 W
Supermicro 835XTQ-R982B Rack Schwarz 980 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14974391
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-835XTQ-R982B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 3,5
8
Anzahl der 5,25
2
Anzahl der Erweiterungsslots
11
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
3U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung, Stromausfall
Zertifizierung
UL, CUL, TUV, EN 60950/IEC 60950, CB, CCC.
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
34000 g
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 80 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
437 x 648 x 132 mm
Ventilator
3
Mainboard Größe
15.2 x 13.2 Zoll
HDD Schnittstellen
SAS, SATA
Power-LED
Ja
CPU Konfiguration (max)
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 Zoll
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
980 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 904,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,60*
€ 1.093,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,55*
€ 1.093,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,22*
€ 1.089,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,51*
€ 1.084,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,26*
€ 1.076,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.