Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette (inkl. Entwickler) SC Magenta 1.5k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette (inkl. Entwickler) SC Magenta 1.5k
Epson Tonerkassette (inkl. Entwickler) SC Magenta 1.5k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-149803
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050192
EAN/GTIN:
     5055344657095
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Epson AcuBrite Toner für höchste Druckqualität. Epson AcuBrite Toner garantieren brillante Farben und excellente Farbstabilität.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
C1100N, CX11NFC, CX11N, CX11NFCT, CX11NF, CX11NFT
Farbtoner-Seitenleistung
1500 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
330 g
Abmessungen (BxTxH)
336 x 85 x 85 mm
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
390 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
475 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.