Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 3m VGA M/F VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 3m VGA M/F VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
LogiLink 3m VGA M/F VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15050180
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Produktinformationen "Kabel VGA Verlängerung 1x Stecker 1x Buchse, schwarz, 3m" von LogiLink
Verlängerungskabel für VGA Signale. Das Kabel ist robust, strapazierfähig und hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt. Die Befestigungen mit Rändelschrauben garantieren einen perfekten Halt. Zudem unterstützt es selbst bei hohen Auflösungen und Frequenzen eine flimmerfrei Wiedergabe.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.