Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SSD00507 Steckdose Typ F Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SSD00507 Steckdose Typ F Grau
Axing SSD00507 Steckdose Typ F Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15056212
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SSD00507
EAN/GTIN:
     7611682001662
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT-Antennendose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
68 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.