Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SSD 5-14 Steckdose SAT + TV + Radio Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SSD 5-14 Steckdose SAT + TV + Radio Braun
Axing SSD 5-14 Steckdose SAT + TV + Radio Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15056214
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SSD00514
EAN/GTIN:
     7611682000917
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
68 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
SAT + TV + Radio
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.