Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Artikel
Olfa 180 Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-152073
Hersteller:
Olfa
Herst.-Nr.:
180
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
9 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
... >
Handwerkzeuge
>
Schneide-, Stanz- & Kabelmonatgewerkzeuge
>
Teppichmesser
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
Universal-Messer
,
Universalmesser
,
olfa cuttermesser 9mm
,
cutter messer
,
cuttermesser 9mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,06*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olfa Compass cutter CMP-1 Papierschneidemaschine
Olfa
CMP-1
ab € 6,35*
Zubehör
Olfa Spare Blades Model No. LB-10B Papierschneidemaschine
Olfa
LB10B
ab € 4,75*
Zubehör
Olfa Standard art knife AK-1 Papierschneidemaschine
Olfa
AK-1
ab € 6,43*
Zubehör
Olfa Standard cutter SVR-1 Papierschneidemaschine
Olfa
SVR-1
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen