Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IE-2000-4T-G-B Netzwerk-Switch Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco IE-2000-4T-G-B Netzwerk-Switch Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Cisco IE-2000-4T-G-B Netzwerk-Switch Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15409678
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IE-2000-4T-G-B
EAN/GTIN:
     882658495717
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
industrie-switch cisco
industrie switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SSH, SSH-2
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, CB IEC 60950-1, NOM NOM-019-SCF1
Zertifizierung
FCC, IEC/EN 55022A, VCCI, AS/NZS CISPR 22, CISPR 11, CISPR 22, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, EN 61373, UL/CSA, CE, AS/NZ RCM, BSMI, KCC, ANATEL, RoHS
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
255
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Shaping
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMPv3
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
64 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
374052 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
73.7 mm
Tiefe
114.6 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
1110 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4572 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4572 m
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Durchgang
6.5 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
2 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
255
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
6
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
4
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Netzstecker
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.014,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,57*
€ 1.316,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,67*
€ 1.305,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,58*
€ 1.278,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,03*
€ 1.249,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,61*
€ 1.207,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.