Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Verbindung für automatische Aufrolleinheit SC-T7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Verbindung für automatische Aufrolleinheit SC-T7000
Epson Verbindung für automatische Aufrolleinheit SC-T7000
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15522909
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C815411
EAN/GTIN:
     8715946525129
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
1770 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
8000 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Gerätekompatibilität
Großformatdrucker
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SureColor SC-T7000, SureColor SC-T7200, SureColor SC-T7200-PS
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,97*
€ 301,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,94*
€ 284,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.