Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 636 1075mm 36U Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 636 1075mm 36U Schwarz, Silber
HPE 636 1075mm 36U Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15593878
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BW895A
EAN/GTIN:
     4948382850768
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Benötigen Sie intelligentere Informationen zur Stromversorgung und Kühlung im Rechenzentrum sowie zu Server-Standorten und IDs? Die HP Racks der Intelligent-Serie mit optionalen Location Discovery Services senden die Rack-ID und den genauen U-Standort an die Server. Damit erhalten die iLO, HP OneView und Insight Control Software wichtige Informationen zum Standort zusammen mit Angaben zum Stromverbrauch und zur Temperatur, sodass Sie Workloads effizienter zuordnen können. Manuelle, fehleranfällige Vorgänge bei der Ressourcenverwaltung werden vermieden, da die Server die Identifizierung und Bestandsverwaltung eigenständig durchführen. HP Power Discovery Services sind ebenfalls erhältlich. Mit einer HP Intelligent PDU und HP Platinum Plus-Netzteilen mit gemeinsamem Steckplatz (94 % Wirkungsgrad) tragen die HP Power Discovery Services dazu bei, die Anzahl an Konfigurationsfehlern zu verringern und den Stromverbrauch pro Rack und Server präzise nachvollziehen zu können, sodass der Stromverbrauch nicht mehr manuell aufgezeichnet werden muss. Einige Modelle oder die HP Racks der Intelligent-Serie sind nun in klassischem HP Schwarz oder in Hellgrau (neu) erhältlich.

Die HP Intelligent Infrastruktur benötigt weniger Platz, Strom- und Kühlungsressourcen

• Intelligenz – Die HP Rackgehäuse der Intelligent-Serie mit optionalen HP Location Discovery Services bieten die Möglichkeit, die Zuordnung von Workloads zu optimieren. Grundlage hierfür sind Server, die die Identifizierung und Bestandsverwaltung eigenständig übernehmen. Sie können dadurch Workloads effizient zuordnen und manuelle, fehleranfällige Vorgänge bei der Ressourcenverwaltung vermeiden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
36U
Höchstgewichtskapazität
1360 kg
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
1125.1 mm
Höhe
1748.6 mm
Gewicht
97000 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, hp 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.012,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,65*
€ 1.351,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,89*
€ 1.345,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,25*
€ 1.299,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,58*
€ 1.259,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,59*
€ 1.204,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
BW941A
ab € 218,67*
Zubehör
HP
H6J85A
ab € 56,44*
Zubehör
HP
D9N57A
ab € 525,47*
Zubehör
HP
D9N60A
ab € 701,92*
Zubehör
HP
U2871E
ab € 519,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.