Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streacom FC9 Desktop Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streacom FC9 Desktop Silber
Streacom FC9 Desktop Silber
Streacom FC9 Desktop Silber
Streacom FC9 Desktop Silber
Streacom FC9 Desktop Silber
Streacom FC9 Desktop Silber
Streacom FC9 Desktop Silber
Streacom FC9 Desktop Silber
Streacom FC9 Desktop Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15662231
Hersteller:
     Streacom
Herst.-Nr.:
     ST-FC9S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Aluminium
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
3
Geeignet für
Heimbüro
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
289 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
4900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,49*
€ 321,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,98*
€ 321,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,91*
€ 320,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,51*
€ 314,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.