| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-15665268 Herst.-Nr.: 5627601 EAN/GTIN: 50043859651240 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Kontrollmethode | Manuell | | Bindefähigkeit | 300 Blätter | | Locherkapazität | 17 Blätter | | Produktfarbe | Grau, Weiß | | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | | Plasitsche Kammbindung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 368.3 mm | | Tiefe | 449.3 mm | | Höhe | 130.2 mm | | Gewicht | 6900 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84401090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastikbindegerät fellowes, kammbindegerät, spiralbindemaschine 300 blatt |
| | |
| |