Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh D1170121 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh D1170121 Drucker-Trommel Original
Ricoh D1170121 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15688751
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     D1170121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
Ricoh
Kompatibilität
Aficio MP C305 Aficio MP C305SP Aficio MP C305SPF
Druckleistung
60000 Seiten
Druckfarben
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
841595
ab € 36,33*
Ähnlich
Ricoh
841596
ab € 36,14*
Ähnlich
Ricoh
842079
ab € 30,39*
Ähnlich
Ricoh
842080
ab € 34,56*
Ähnlich
Ricoh
D1170124
ab € 100,07*
Ähnlich
WhiteBox
842079
ab € 17,13*
Ähnlich
WhiteBox
842080
ab € 11,41*
Ähnlich
WhiteBox
842081
ab € 11,87*
Ähnlich
WhiteBox
842082
ab € 11,50*
Ähnlich
Ampertec
842079
ab € 19,92*
Ähnlich
Ampertec
842080
ab € 23,62*
Ähnlich
Ampertec
842081
ab € 23,67*
Ähnlich
Ampertec
842082
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.