Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP6375 Drucker-/Scanner-Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP6375 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
CoreParts MSP6375 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15719532
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP6375
EAN/GTIN:
     5704327900108
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Laserdrucker Ersatzteile
laserdrucker ersatzteile
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
74 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
9 mm
Paketgewicht
10 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
9 g
Merkmale
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP/Compaq LaserJet P3015d, P3015dn, P3015x
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.