Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EW1211 Munddusche 0,13 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EW1211 Munddusche 0,13 l
Panasonic EW1211 Munddusche 0,13 l
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15764549
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EW1211W845
EAN/GTIN:
     5025232687978
Suchbegriffe:
Mund-Dusche
Munddusche
munddusche panasonic
munddusche
  • Schonende Reinigung der Zahnzwischenräume durch Doppelpumpe für Luft und Wasser
    - 3-stufige Wasserstrahlintensität für individuelle Wirkung
    - 130ml Tankfüllung für ca. 35 Sekunden
    - Handlich: Wassertank im Griff integriert
    - Optimaler Halt: ergonomische Form mit gummierter Rückseite
    - Leicht zu säubern durch kontaktfreie Ladestation

    Die DentaCare Munddusche EW1211 ist die kompakte Ergänzung für Ihre Mundhygiene. Der Wasserstrahl löst Speisereste aus Bereichen, in die auch die beste Zahnbürste nicht gelangt, und fördert durch sanften Massagedruck die Durchblutung des Zahnfleischs. Über eine zweite Pumpe kann optional zwischen starkem Wasserstrahl und Wasser-Luft-Gemisch zur Massage gewählt werden. Hartnäckige Speisereste in den Zahnzwischenräumen. Ein unsauberes Gefühl im Mundraum. Kennen Sie das? Dann ist die Munddusche EW1211 genau das Richtige für Sie.Sie reinigt dort, wo Ihre Zahnbürste nicht hinkommt. Sie werden überrascht sein, was selbst nach gründlichem Zähneputzen noch so alles zum Vorschein kommt. Mit fühlbar gründlichem Wasserstrahl entfernt sie Speisereste aus den Zahnzwischenräumen. Sie ist deshalb auch ideal für die Pflege von Brücken, einer festen Zahnspange und der 3. Zähne geeignet. Neben einer gründlichen Reinigung Ihrer Zähne wird dabei auch Ihr Zahnfleisch sanft massiert und gepflegt.

    Eine besondere Reinigungswirkung erziehlt die EW1211 durch ihre zweite Pumpe, die das Wasser mit zusätzlichem Sauerstoff anreichert. Es kann optional zwischen einem starkem Wasserstrahl und sanftem Wasser-Luft-Gemisch zur Massage gewählt werden. Ein weiteres Highlight der EW1211 ist ihr Wassertank. Dieser ist platzsparend im kompakten Gehäuse integriert. Dadurch brauchen Sie in Ihrem Bad kaum Platz.

    Panasonic DentaCare funktioniert kinderleicht und ist dabei klein und platzsparend: Einfach Wasser einfüllen und los geht es.Verwenden Sie Ihre Munddusche immer nach dem Zähneputzen. Das Gefühl von Frische und Sauberkeit wird Sie begeistern.

    Unsere Mundpflegeprodukte sind im Elektrofachhandel und Apotheken erhältlich. Sollte die EW1211 nicht vorrätig sein, kann Ihre Apotheke sie mit der PZN 6832368 für Sie bestellen

    Wassertank immer im Griff
    Besonders praktisch ist der ergonomisch geformte Griff, der zugleich als besonders leicht zu befüllender Wassertank fungiert. So haben Sie immer alles im Griff und sparen Platz im Bad.

    Alles am Platz per Düsenhalterung
    Wenn Sie die EW1211 zu zweit benutzen möchten, werden Sie sich über die Düsenhalterung freuen. Bewahren Sie Ihre Düsen einfach in den vorgesehenen Halterungen auf. Sie sind so immer griffbereit.

    Ersatzdüsen für EW1211
    Zum Zubehör der EW1211 gehören 2 Düsenaufsätze. Ersatzdüsen bekommen Sie im 2er Pack inklusive 4 verschiedenfarbiger Ringe. Diese sind ideal bei Nutzung der Munddusche durch mehrere Personen
    Ersatzdüse EW0950

    Reinigen kinderleicht gemacht
    Säubern Sie Ihre EW1211 einfach unter dem Wasserhahn. Sie ist komplett abwaschbar und lässt sich so besonders leicht reinigen. So sind weder Kalkablagerungen noch Speisereste ein Thema.

    Hygienischer Wassertank
    Der Wassertank der EW1211 ist komplett abnehmbar. Dadurch können Sie ihn ganz einfach mit warmem Wasser und einem leichten Reinigungsmittel ausspülen – eine saubere Sache!

    Sicher dank kontaktfreier Ladestation
    Natürlich wurde auch daran gedacht, dass die Ladestation der EW1211 sicher und leicht zu reinigen ist. Vereinfacht wird das dadurch, dass sie komplett kontaktfrei ist. Schäden durch Feuchtigkeit und Spritzwasser werden so sicher verhindert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
0.13 l
Produktfarbe
Blau, Weiß
Anzahl der Leistungsstufen
3
Verpackungsdaten
Anzahl der Köpfe
1 Kopf/Köpfe
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
197 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.